Lapp - SKINDICHT SVRX 8059-W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 80
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP56
sans halogène - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773428780
Réf. Sonepar
00205004277
Réf. Fournisseur
52006564
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
80
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP56
sans halogène
Non
longueur de filetage
18 mm
dimension du profil
85 mm
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
couleur
autre
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
température d'utilisation
-20...80 °C
version anti-déflagration
Non
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
Presse-étoupe; M 80; Plage de serrage (min./max.) : 56 - 59 mm; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 56;