Lapp - SKINDICHT ZS-M 63x1,5/48
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nickelé - Oui
matériau - autre
dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 59.3
dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 63
antidéflagration - Non
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044773179446
Réf. Sonepar
00205004806
Réf. Fournisseur
52104440
Réf. Commerciale
Lapp
nickelé
Oui
matériau
autre
dimension du filetage métrique, filetage intérieur
59.3
dimension du filetage métrique, filetage extérieur
63
antidéflagration
Non
Adaptateur; Filetage interne: PG 48; Filetage externe: M 63; Laiton nickelé