Lapp - SKINTOP CLICK 16 RAL 7001 SGY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 5...9 mm
type de filetage - sans
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044773821338
Réf. Sonepar
00205005537
Réf. Fournisseur
53112876
Réf. Commerciale
Lapp
pour diamètre de câble
5...9 mm
type de filetage
sans
taille de filetages métrique/PG
16
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Non
longueur de filetage
8 mm
dimension du profil
19 mm
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
couleur
gris
numéro RAL
7001
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Oui
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-40...100 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
Presse-étoupe; Diamètre ouverture: 16.3mm; Plage de serrage (min./max.) : 5mm - 9mm; Taille de clé 1: 22mm; gris argenté; IP 68 - 5 bar (30 min)