Lapp - SKINTOP COLD NPT 3/4''

Lapp - SKINTOP COLD NPT 3/4''

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble - 9...17 mm

  • type de filetage - NPT

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

  • sans halogène - Non

Minimum d'achat

  • 25 unité(s)

EAN

4044777697809

Réf. Sonepar

00205769780

Réf. Fournisseur

53113703

Réf. Commerciale

Lapp

pour diamètre de câble

9...17 mm

type de filetage

NPT

matériau

métal

indice de protection (IP)

IP68

sans halogène

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz

3/4 pouce

longueur de filetage

15 mm

dimension du profil

29 mm

qualité du matériau

laiton

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

renforcé en fibre de verre

Non

résistant aux chocs

Oui

couleur

autre

protection contre les courbures

Non

avec contre-écrou

Non

fixation sans contre-écrou

Non

modèle

droit

joint multi-passages

Non

raccord à écrou de câble plat

Non

serre cable

Oui

type de garniture d’étanchéité

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible

Non

température d'utilisation

-70...100 °C

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

finition CEM

Non

blindé

Non

Presse-étoupe; NPT 3/4"; Plage de serrage (min./max.) : 9 - 17 mm; Taille de clé 1: 29; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 68 - 5 bar (30 min);