Lapp - SKINTOP COLD-R NPT 1/4''
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 1...5 mm
type de filetage - NPT
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Non
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044777697854
Réf. Sonepar
00205769785
Réf. Fournisseur
53113710
Réf. Commerciale
Lapp
pour diamètre de câble
1...5 mm
type de filetage
NPT
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
1/4 pouce
longueur de filetage
15 mm
dimension du profil
16 mm
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
autre
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-70...100 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
finition CEM
Non
blindé
Non
Presse-étoupe; NPT 1/4"; Plage de serrage (min./max.) : 3 - 5 mm; Taille de clé 1: 16; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar (30 min);