Lapp - SKINTOP DIX-M 40590
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 40 mm
diamètre intérieur - 9 mm
forme - autre
nombre de traversées - 5
matériau - caoutchouc
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4044773163001
Réf. Sonepar
00205005651
Réf. Fournisseur
53340590
Réf. Commerciale
Lapp
diamètre externe
40 mm
diamètre intérieur
9 mm
forme
autre
nombre de traversées
5
matériau
caoutchouc
adapté à la dimension du filetage métrique
40
Garniture d'étanchéité multipassages; M 40; Nombre d'entrées de câble: 5pc.; Diamètre ouverture: 9mm; noir