Lapp - SKINTOP DIX-M 40670
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 40
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4044773162950
Réf. Sonepar
00205005652
Réf. Fournisseur
53340670
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
40
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
couleur
noir
sans halogène
Non
qualité du matériau
autre
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
température d'utilisation
-50...100 °C
SKINTOP DIX-M 40670