Lapp - SKINTOP DV-M 63
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 63
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044773336306
Réf. Sonepar
00205005792
Réf. Fournisseur
54113070
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
63
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
couleur
noir
sans halogène
Non
qualité du matériau
autre
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
Garniture d?étanchéité; M 63; noir