Lapp - SKINTOP GRIP M16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 4.5...10 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4044777464883
Réf. Sonepar
00205746488
Réf. Fournisseur
53113180
Réf. Commerciale
Lapp
pour diamètre de câble
4.5...10 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
16
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Non
inclinaison du filetage
1.5 mm
longueur de filetage
7 mm
dimension du profil
20 mm
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
autre
protection contre les courbures
Oui
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-40...100 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
finition CEM
Non
blindé
Non
Presse-étoupe; M 16; Plage de serrage (min./max.) : 4.5 - 10 mm; Taille de clé 1: 20; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;