Lapp - SKINTOP HYGIENIC SC M16x1,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 6.5...9 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4044777677832
Réf. Sonepar
00205767783
Réf. Fournisseur
53105301
Réf. Commerciale
Lapp
pour diamètre de câble
6.5...9 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
16
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Non
inclinaison du filetage
1.5 mm
longueur de filetage
7 mm
dimension du profil
20 mm
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
traitement de la surface
autre
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Oui
couleur
autre
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-20...100 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
finition CEM
Oui
blindé
Oui
Presse-étoupe; M 16; Plage de serrage (min./max.) : 6.5 - 9 mm; Taille de clé 1: 20; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69; Blindage CEM