Lapp - SKINTOP INOX SC NPT 1 1/4"
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - NPT
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
4056155909619
Réf. Sonepar
00205590961
Réf. Fournisseur
53806823
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage
NPT
Presse-étoupe; NPT 1 1/4"; Plage de serrage (min./max.) : 19 - 28 mm; Taille de clé 1: 45; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 69, IP 68 - 5 bar (30 min); Blindage CEM