Lapp - SKINTOP MS-HF-M 12x1,5

Lapp - SKINTOP MS-HF-M 12x1,5

LAPP FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble - 3.5...7 mm

  • type de filetage - métrique

  • taille de filetages métrique/PG - 12

  • matériau - métal

  • indice de protection (IP) - IP68

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4044776790327

Réf. Sonepar

00205679032

Réf. Fournisseur

53112570

Réf. Commerciale

Lapp

pour diamètre de câble

3.5...7 mm

type de filetage

métrique

taille de filetages métrique/PG

12

matériau

métal

indice de protection (IP)

IP68

sans halogène

Oui

inclinaison du filetage

1.5 mm

longueur de filetage

6.5 mm

dimension du profil

16 mm

qualité du matériau

laiton

traitement de la surface

galvanisé/électrogalvanisé

renforcé en fibre de verre

Non

résistant aux chocs

Oui

couleur

autre

protection contre les courbures

Non

avec contre-écrou

Non

fixation sans contre-écrou

Non

modèle

droit

joint multi-passages

Non

raccord à écrou de câble plat

Non

serre cable

Oui

type de garniture d’étanchéité

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible

Non

température d'utilisation

-40...100 °C

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

finition CEM

Non

blindé

Non

SKINTOP MS-HF-M 12x1,5