Lapp - SKINTOP MS-M 16x1,5
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 4.5...10 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - métal
indice de protection (IP) - IP68
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044773174137
Réf. Sonepar
00205005420
Réf. Fournisseur
53112010
Réf. Commerciale
Lapp
pour diamètre de câble
4.5...10 mm
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
16
matériau
métal
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Non
inclinaison du filetage
1.5 mm
longueur de filetage
7 mm
dimension du profil
20 mm
dimension angulaire hexagonale
22.7 mm
qualité du matériau
laiton
traitement de la surface
nickelé
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
couleur
autre
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Non
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-30...100 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
Presse-étoupe; M 16; Plage de serrage (min./max.) : 4.5 - 10 mm; Taille de clé 1: 20; Laiton nickelé; Résistant aux UV; IP 68 - 10 bar (30 min), IP 69;