Lapp - SKINTOP MULTI-M 50x1,5 / 18x2-6 mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - membrane
type - droit
largeur - 50 mm
hauteur - 18 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 18
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044778437947
Réf. Sonepar
00205843794
Réf. Fournisseur
52220111
Réf. Commerciale
Lapp
modèle
membrane
type
droit
largeur
50 mm
hauteur
18 mm
nombre d'ouvertures de connecteur
18
matériau
caoutchouc
profondeur
12 mm
traitement de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
autre
estampages
Non
type de filetage
métrique
convient pour filetage nominal métrique/PG
50...50
Passage multiple; M 50; Nombre d'entrées de câble: 18; Taille de clé 1: 55; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 67, IP 66, IP 68 - 0.1 bar (60 min)