Lapp - SKINTOP SD-M 16
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044773336146
Réf. Sonepar
00205005795
Réf. Fournisseur
54113110
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
16
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
couleur
noir
sans halogène
Non
qualité du matériau
autre
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
Protection anti-poussière; M 16; noir