Lapp - SKINTOP SD PG 11
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 11
matériau - plastique
traitement de la surface - autre
couleur - noir
Minimum d'achat
250 unité(s)
EAN
4044773344158
Réf. Sonepar
00205004572
Réf. Fournisseur
52025250
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage
PG
taille de filetages métrique/PG
11
matériau
plastique
traitement de la surface
autre
couleur
noir
sans halogène
Non
qualité du matériau
autre
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
Protection anti-poussière; PG 11; noir