Lapp - SKINTOP SDVR-M 16 ATEX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 16
traitement de la surface - non traité
couleur - noir
sans halogène - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044773510416
Réf. Sonepar
00205005778
Réf. Fournisseur
54113013
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage
métrique
taille de filetages métrique/PG
16
traitement de la surface
non traité
couleur
noir
sans halogène
Non
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
version anti-déflagration
Oui
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
20, 21, 22
Garniture d?étanchéité; M 16; noir