Lapp - SKINTOP ST-M Sortimo T-BOXX - 53110030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - métrique
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
pour Ex-Zone gaz - sans
pour poussière Ex-Zone - sans
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044776542575
Réf. Sonepar
00205654257
Réf. Fournisseur
53110030
Réf. Commerciale
Lapp
type de filetage:
métrique
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP68
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
pour câble blindé:
Non
fixation sans contre-écrou:
Non
version anti-déflagration:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
joint multi-passages:
Non
avec contre-écrou:
Oui
raccord à écrou divisible:
Non
couleur:
gris
modèle:
droit
sans halogène:
Non
résistant aux chocs:
Non
numéro RAL:
7035
traitement de la surface:
non traité
protection contre les courbures:
Non
serre cable:
Oui
blindé:
Non
finition CEM:
Non
renforcé en fibre de verre:
Non
type de garniture d’étanchéité:
anneau d'étanchéité
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...100 °C