Lapp - SKINTOP STR 3/4'' RAL 7001 SGY
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 9...16 mm
type de filetage - NPT
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP68
sans halogène - Non
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4044773159509
Réf. Sonepar
00205005187
Réf. Fournisseur
53016150
Réf. Commerciale
Lapp
pour diamètre de câble
9...16 mm
type de filetage
NPT
matériau
plastique
indice de protection (IP)
IP68
sans halogène
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz
3/4 pouce
longueur de filetage
15 mm
dimension du profil
33 mm
qualité du matériau
polyamide
traitement de la surface
non traité
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
couleur
gris
numéro RAL
7001
protection contre les courbures
Non
avec contre-écrou
Non
fixation sans contre-écrou
Non
modèle
droit
joint multi-passages
Non
raccord à écrou de câble plat
Non
serre cable
Oui
type de garniture d’étanchéité
anneau d'étanchéité
raccord à écrou divisible
Non
température d'utilisation
-20...80 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour câble blindé
Non
finition CEM
Non
blindé
Non
Presse-étoupe; NPT 3/4"; Plage de serrage (min./max.) : 9 - 16 mm; Taille de clé 1: 33; gris argenté; IP 68 - 5 bar (30 min);