Lapp - Socket Detect M PA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 28 mm
largeur - 28 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - bleu
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
4044777774661
Réf. Sonepar
00205777466
Réf. Fournisseur
61724102
Réf. Commerciale
Lapp
longueur
28 mm
largeur
28 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à
4.8 mm
type de fixation
visser et river
couleur
bleu
diamètre trou de fixation
4.5 mm
qualité du matériau
polyamide
température d'utilisation
-40...85 °C
Socket Detect M PA