Lapp - AHI ASSORTMENT BOX I END SLEEVE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
embouts de câble isolés - Oui
raccordements de câbles isolés - Non
embouts de câble non isolés - Non
avec attache autoblocante - Non
avec outil - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773194944
Réf. Sonepar
00205319494
Réf. Fournisseur
61794720
Réf. Commerciale
Lapp
embouts de câble isolés
Oui
raccordements de câbles isolés
Non
embouts de câble non isolés
Non
avec attache autoblocante
Non
avec outil
Non
raccordements de câbles non isolés
Non
cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre
Non
cosses de câbles tubulaires pour conducteurs en cuivre
Non
presse-étoupes
Non
Manchon d'extrémité; Embout à sertir adéquat: PEW 12.090; jaune; Cuivre électrolytique étamé