Lapp - SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/1500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)
avec conducteur de protection - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044774809526
Réf. Sonepar
00205005896
Réf. Fournisseur
70002752
Réf. Commerciale
Lapp
classe du conducteur
classe 5 - âme souple fil fin
section nominale du conducteur
1.5 mm²
nombre de conducteurs
3
matériau de la gaine
PUR (polyuréthane)
avec conducteur de protection
Oui
couleur de gaine
noir
isolation des fils
autre
marquage du conducteur
couleur
longueur de spirale (rétractée)
1500 mm
longueur de spirale (dépliée)
4500 mm
ignifugé
non
diamètre externe approx.
9 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement
-25...50 °C
Tension nominale U0
450 V
tension nominale U
750 V
Câble spiralé; 3G1.5; 1500mm - 4500mm; U0/U: 450 / 750 V; PUR; Identification des conducteurs: Couleurs