Lapp - SpleissboX 19'' 1HE f3r 12XST-Kupplungen
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs - 12
type de fibre - monomode et multimode 50/125
classe de fibre - OM4
finition APC - Non
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4044773231427
Réf. Sonepar
00205323142
Réf. Fournisseur
CE9138
Réf. Commerciale
Lapp
adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
12
type de fibre
monomode et multimode 50/125
classe de fibre
OM4
finition APC
Non
couleur
gris
adapté au nombre de modules d'insertion
12
avec nombre de coupleurs/adaptateurs
12
avec plaque frontale
Oui
avec boîtier
Oui
avec pigtails
Non
type de connecteur externe
ST
type de connecteur interne
ST
numéro RAL
7035
mode de pose
encastrement 482,6 mm (19 pouces)
nombre d'unités en hauteur (HE)
1
hauteur
44.6 mm
largeur
483 mm
profondeur
244 mm
SpleissboX 19'' 1HE f³r 12XST-Kupplungen