Lapp - Système de connecteurs enfichables pour le câblage résistant aux intempéries des - 44428218

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Système de connecteurs enfichables pour le câblage résistant aux intempéries des

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • finition du boîtier - droit

  • température ambiante - -40...105 °C

  • tension assignée (Ue) - 1500 V

  • degré de pollution - 3

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044776691877

Réf. Sonepar

00205669187

Réf. Fournisseur

44428218

Réf. Commerciale

Lapp

finition des contacts:

douille

finition du boîtier:

droit

température ambiante:

-40...105 °C

tension assignée (Ue):

1500 V

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2.5...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

2.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

2.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

matériau du revêtement de contact:

étain

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP68

nombre min. de cycles d'insertion:

100

Contact, Douille; Raccord à sertir; Pour section (min./max.) : 2.5 mm²; Matériau du contact: Laiton étamé