Lapp - Système de raccord de gaine pour les exigences les plus élevées, compatible FIPL - 61804235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 23 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP68
taille du raccordement fileté - M25 x 1,5
type de construction - filetage extérieur
Emballage et conditions
6 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777577095
Réf. Sonepar
00205757709
Réf. Fournisseur
61804235
Marque
Lapp
diamètre nominal:
23 mm
modèle:
droit
indice de protection (IP):
IP68
taille du raccordement fileté:
M25 x 1,5
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
gris
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
type de filetage:
métrique
matériau du filetage:
polyamide
matériau:
polyamide
matériau du joint:
TPE
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-45...120 °C


