Lapp - Systèmes de gaine de protection pour applications spéciales - 61712930

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 19.4 mm
diamètre intérieur - 12.6 mm
matériau - PVC
rayon de courbure, statique - 70 mm
sans halogène - Non
Emballage et conditions
76 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773215458
Réf. Sonepar
00205321545
Réf. Fournisseur
61712930
Marque
Lapp
diamètre externe:
19.4 mm
diamètre intérieur:
12.6 mm
matériau:
PVC
rayon de courbure, statique:
70 mm
sans halogène:
Non
diamètre nominal en pouces:
3/8 pouce
matériau de l'hélice:
sans hélice
matériau d’enrobage:
sans gaine
température d'utilisation:
-20...60 °C
résistant aux UV:
Non
poli à l'intérieur:
Oui
poli à l'extérieur:
Oui
flexibilité:
flexible
couleur:
orange
homologation selon DIN EN 61386-23:
Oui
homologation selon UR:
Oui
homologation selon N:
Non
homologation selon CSA:
Oui


