fin de vie

Lapp - Systèmes de gaine de protection pour applications spéciales - 61712460

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaine de protection pour applications spéciales

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 36.3 mm

  • diamètre intérieur - 26.5 mm

  • matériau - PVC

  • rayon de courbure, statique - 170 mm

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773246490

Réf. Sonepar

00205324649

Réf. Fournisseur

61712460

Marque

Lapp

diamètre externe:

36.3 mm

diamètre intérieur:

26.5 mm

matériau:

PVC

rayon de courbure, statique:

170 mm

sans halogène:

Non

diamètre nominal:

1 mm

diamètre nominal en pouces:

1 pouce

matériau de l'hélice:

sans hélice

matériau d’enrobage:

sans gaine

température d'utilisation:

-20...60 °C

résistant aux UV:

Non

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

orange

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Oui

homologation selon N:

Non

homologation selon CSA:

Oui

Gaine de protection simple; Diamètre intérieur: 26.5mm; Diamètre extérieur: 36.3mm; Dimension nominale: 1; Chlorure de polyvinyle;