fin de vie

Lapp - Systèmes de gaine de protection pour applications spéciales - 55503289

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaine de protection pour applications spéciales

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • rayon de courbure, statique - 120 mm

  • diamètre nominal - 1 mm

  • température d'utilisation - -20...60 °C

  • accélérateur de flammes - Non

  • utilisation dans la zone Ex - Non

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777341993

Réf. Sonepar

00205734199

Réf. Fournisseur

55503289

Marque

Lapp

rayon de courbure, statique:

120 mm

diamètre nominal:

1 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

Gaine de protection en métal avec gaine; Diamètre intérieur: 26.5mm; Diamètre extérieur: 33.1mm; Dimension nominale: 1; Acier;