fin de vie

Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine - 61804798

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 44.5 mm

  • diamètre intérieur - 37.6 mm

  • matériau - acier

  • rayon de courbure, statique - 80 mm

  • diamètre nominal - 40 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773199826

Réf. Sonepar

00205319982

Réf. Fournisseur

61804798

Marque

Lapp

diamètre externe:

44.5 mm

diamètre intérieur:

37.6 mm

matériau:

acier

rayon de courbure, statique:

80 mm

diamètre nominal:

40 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

traitement de la surface:

autre

température d'utilisation:

-25...90 °C

couleur:

noir

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine de protection en métal avec gaine; Diamètre intérieur: 37.3mm; Diamètre extérieur: 44.2mm; Dimension nominale: 40; Acier; Sans halogène; Résistant aux UV