Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine - 61712900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 59.9 mm
diamètre intérieur - 51.6 mm
matériau - acier
indice de protection (IP) - IP67
rayon de courbure, statique - 300 mm
Emballage et conditions
15 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773246018
Réf. Sonepar
00205324601
Réf. Fournisseur
61712900
Marque
Lapp
diamètre externe:
59.9 mm
diamètre intérieur:
51.6 mm
matériau:
acier
indice de protection (IP):
IP67
rayon de courbure, statique:
300 mm
diamètre nominal:
2 mm
matériau de la gaine 1ere:
PVC
matériau de la gaine 1ere:
sans gaine
traitement de la surface:
autre
température d'utilisation:
-20...100 °C
couleur:
noir
accélérateur de flammes:
Non
utilisation dans la zone Ex:
Non
tenue à la flexion:
flexible
homologation selon FI:
Non
avec homologation selon UL:
Non


