fin de vie

Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine - 61712520

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 47.8 mm

  • diamètre intérieur - 40.3 mm

  • matériau - acier

  • rayon de courbure, statique - 250 mm

  • matériau de la gaine 1ere - PVC

Emballage et conditions

  • 15 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773246407

Réf. Sonepar

00205324640

Réf. Fournisseur

61712520

Marque

Lapp

diamètre externe:

47.8 mm

diamètre intérieur:

40.3 mm

matériau:

acier

rayon de courbure, statique:

250 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

traitement de la surface:

autre

température d'utilisation:

-25...70 °C

couleur:

gris

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine de protection en métal avec gaine; Diamètre intérieur: 40.3mm; Diamètre extérieur: 47.8mm; Dimension nominale: 11/2; Acier;