fin de vie

Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine - 61805680

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 63 mm

  • matériau - métal

  • qualité du matériau - laiton

  • température - -40...250 °C

  • capot final fermé - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777090570

Réf. Sonepar

00205709057

Réf. Fournisseur

61805680

Marque

Lapp

diamètre nominal:

63 mm

matériau:

métal

qualité du matériau:

laiton

température:

-40...250 °C

capot final fermé:

Non

Manchon d'extrémité; Dimension nominale: 63; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 63;