Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine - 61805690

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 75 mm
matériau - métal
qualité du matériau - laiton
température - -40...250 °C
capot final fermé - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777090587
Réf. Sonepar
00205709058
Réf. Fournisseur
61805690
Marque
Lapp
diamètre nominal:
75 mm
matériau:
métal
qualité du matériau:
laiton
température:
-40...250 °C
capot final fermé:
Non
Manchon d'extrémité; Dimension nominale: 75; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 75;


