Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine - 55503476

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
filetage rotatif - Non
type de construction - filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
en une pièce - Non
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777305315
Réf. Sonepar
00205730531
Réf. Fournisseur
55503476
Marque
Lapp
modèle:
droit
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui


