fin de vie

Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine - 61804788

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection de câbles métalliques + gaine

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 64.5 mm

  • diamètre intérieur - 57.5 mm

  • matériau - acier

  • rayon de courbure, statique - 115 mm

  • diamètre nominal - 63 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777317462

Réf. Sonepar

00205731746

Réf. Fournisseur

61804788

Marque

Lapp

diamètre externe:

64.5 mm

diamètre intérieur:

57.5 mm

matériau:

acier

rayon de courbure, statique:

115 mm

diamètre nominal:

63 mm

matériau de la gaine 1ere:

PVC

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

traitement de la surface:

autre

température d'utilisation:

-25...90 °C

couleur:

noir

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine de protection en métal avec gaine; Diamètre intérieur: 57mm; Diamètre extérieur: 64.5mm; Dimension nominale: 63; Acier; Sans halogène; Résistant aux UV