fin de vie

Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques - 55503210

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal - 10 mm

  • modèle - droit

  • type de filetage - métrique

  • taille du raccordement fileté - M12 x 1,5

  • filetage rotatif - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773259889

Réf. Sonepar

00205325988

Réf. Fournisseur

55503210

Marque

Lapp

diamètre nominal:

10 mm

modèle:

droit

type de filetage:

métrique

taille du raccordement fileté:

M12 x 1,5

filetage rotatif:

Non

type de construction:

filetage extérieur

type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:

filetage

nombre de filets par pouce:

0.315

en une pièce:

Non

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

traitement de la surface:

autre

longueur de filetage:

8 mm

longueur totale:

30.2 mm

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:

Non

autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:

Non

température d'utilisation:

-100...400 °C

nombre d'entrées:

1

avec raccordement de mise à la terre:

Non

Presse-étoupe pour gaine; M 12; Dimension nominale: 10; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 40;