fin de vie

Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques - 64400507

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 45 mm

  • diamètre intérieur - 38 mm

  • matériau - acier

  • indice de protection (IP) - IP40

  • rayon de courbure, statique - 80 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773825480

Réf. Sonepar

00205382548

Réf. Fournisseur

64400507

Marque

Lapp

diamètre externe:

45 mm

diamètre intérieur:

38 mm

matériau:

acier

indice de protection (IP):

IP40

rayon de courbure, statique:

80 mm

diamètre nominal:

45 mm

matériau de la gaine 1ere:

autre

matériau de la gaine 1ere:

sans gaine

diamètre nominal en pouces:

1 1/4 pouce

traitement de la surface:

galvanisé

joint:

sans joint

résistance à la compression:

1250 N

température d'utilisation:

-50...250 °C

résistance à la traction:

1000 N

poids:

1 kg/m

charge suspendue:

450 N

caractéristiques électriques:

avec propriétés de conductibilité

accélérateur de flammes:

Non

utilisation dans la zone Ex:

Non

tenue à la flexion:

flexible

homologation selon FI:

Non

avec homologation selon UL:

Non

Gaine de protection à profil agrafé simple avec tresse; Diamètre intérieur: 38mm; Diamètre extérieur: 45mm; Dimension nominale: 45; Acier