Lapp - Systèmes de gaines de protection métalliques - 55503183

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - droit
type de filetage - autre
filetage rotatif - Non
type de construction - filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier - filetage
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044776775799
Réf. Sonepar
00205677579
Réf. Fournisseur
55503183
Marque
Lapp
modèle:
droit
type de filetage:
autre
filetage rotatif:
Non
type de construction:
filetage extérieur
type de raccordement du raccord à écrou sur le boîtier:
filetage
en une pièce:
Non
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
nickelé
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UL:
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection FI:
Non
température d'utilisation:
-50...300 °C
nombre d'entrées:
1


