Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 55001093

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 70 mm
modèle - angle 90°
indice de protection (IP) - IP66
type de construction - à bride
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773270358
Réf. Sonepar
00205327035
Réf. Fournisseur
55001093
Marque
Lapp
diamètre nominal:
70 mm
modèle:
angle 90°
indice de protection (IP):
IP66
type de construction:
à bride
couleur:
noir
hauteur totale:
153 mm
diamètre nominal en pouces:
2 1/2 pouces
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
connexion par encliquetage
type de filetage:
autre
matériau:
polyamide
matériau du joint:
sans joint
plus petit diamètre intérieur du tuyau:
68 mm
plus grand diamètre externe du tuyau:
94 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-40...115 °C
dimension du filetage:
70


