Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 65500275

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 54.5 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
température - -40...120 °C
capot final fermé - Oui
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773279023
Réf. Sonepar
00205327902
Réf. Fournisseur
65500275
Marque
Lapp
diamètre nominal:
54.5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température:
-40...120 °C
capot final fermé:
Oui
diamètre nominal en pouces:
1 1/2 pouces


