Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 65500210

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 13 mm
matériau - plastique
qualité du matériau - autre
température - -40...120 °C
capot final fermé - Oui
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773279153
Réf. Sonepar
00205327915
Réf. Fournisseur
65500210
Marque
Lapp
diamètre nominal:
13 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
température:
-40...120 °C
capot final fermé:
Oui
diamètre nominal en pouces:
5/16 pouce
Manchon d'extrémité; Dimension nominale: 13; Élastomères thermoplastiques;


