Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61811235

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Oui
couleur - noir
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773383645
Réf. Sonepar
00205338364
Réf. Fournisseur
61811235
Marque
Lapp
type de fixation:
trou de vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
fermé:
Oui
couleur:
noir
traitement de la surface:
autre
nombre max. de tubes:
1
sans halogène:
Oui


