Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 55506575

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coude 90°
indice de protection (IP) - IP66
taille du raccordement fileté - autre
type de construction - filetage extérieur
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044773440645
Réf. Sonepar
00205344064
Réf. Fournisseur
55506575
Marque
Lapp
modèle:
coude 90°
indice de protection (IP):
IP66
taille du raccordement fileté:
autre
type de construction:
filetage extérieur
couleur:
noir
filetage rotatif:
Non
type de raccordement:
filetage
type de filetage:
métrique
matériau du joint:
TPE
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:
Non
température d'utilisation:
-50...135 °C


