fin de vie

Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 55507025

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 28...0 mm

  • modèle - droit

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773622140

Réf. Sonepar

00205362214

Réf. Fournisseur

55507025

Marque

Lapp

dimension nominale:

28...0 mm

modèle:

droit

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP66

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-50...135 °C

Connecteur I; Dimension nominale: 28; Pour diamètre extérieur de la gaine: 28mm; Ouverture libre: 19.5mm; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 66