fin de vie

Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61801085

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - angle 90°

  • type de construction - filetage extérieur

  • couleur - noir

  • filetage rotatif - Non

  • type de raccordement - filetage

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773844696

Réf. Sonepar

00205384469

Réf. Fournisseur

61801085

Marque

Lapp

modèle:

angle 90°

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

type de filetage:

PG

matériau:

polyamide

matériau du joint:

sans joint

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-40...115 °C

Presse-étoupe coudé; PG 48; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 54; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 68, IP 69;