fin de vie

Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 61801075

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - angle 90°

  • taille du raccordement fileté - PG36

  • type de construction - filetage extérieur

  • couleur - noir

  • filetage rotatif - Non

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773844849

Réf. Sonepar

00205384484

Réf. Fournisseur

61801075

Marque

Lapp

modèle:

angle 90°

taille du raccordement fileté:

PG36

type de construction:

filetage extérieur

couleur:

noir

filetage rotatif:

Non

type de raccordement:

filetage

matériau:

polyamide

matériau du joint:

sans joint

autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23:

Oui

autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register:

Non

température d'utilisation:

-40...115 °C

Presse-étoupe coudé; PG 36; Compatible avec les tailles de gaine de protection: 42; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV; IP 68, IP 69;