Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 55507363

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension nominale - 15.8...28.5 mm

  • modèle - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044777182473

Réf. Sonepar

00205718247

Réf. Fournisseur

55507363

Marque

Lapp

dimension nominale:

15.8...28.5 mm

modèle:

autre

matériau:

plastique

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP68

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-50...135 °C

Réducteur; Polyamide; Pour diamètre extérieur de la gaine: 28mm; Sans halogène; Résistant aux UV;