Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 55507365


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension nominale - 21.2...34.5 mm
modèle - autre
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044777182497
Réf. Sonepar
00205718249
Réf. Fournisseur
55507365
Réf. Commerciale
Lapp
dimension nominale:
21.2...34.5 mm
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP68
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-50...135 °C