Lapp - Systèmes de gaines de protection parallèles ondulées - 55507372

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - plastique
couleur - noir
indice de protection (IP) - IP68
qualité du matériau - polyamide
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Protective cable conduit Systems
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044777182565
Réf. Sonepar
00205718256
Réf. Fournisseur
55507372
Marque
Lapp
modèle:
autre
matériau:
plastique
couleur:
noir
indice de protection (IP):
IP68
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-50...135 °C
Bouchons d?obturation; Pour diamètre extérieur de la gaine: 28mm; Polyamide; Sans halogène; Résistant aux UV


