fin de vie

Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique - 61793680

LAPP FRANCE
CopieCopie
Lapp - Systèmes de gaines de protection plastique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre externe - 44 mm

  • diamètre intérieur - 38 mm

  • matériau - PVC

  • rayon de courbure, statique - 200 mm

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Protective cable conduit Systems

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4044773197280

Réf. Sonepar

00205319728

Réf. Fournisseur

61793680

Marque

Lapp

diamètre externe:

44 mm

diamètre intérieur:

38 mm

matériau:

PVC

rayon de courbure, statique:

200 mm

sans halogène:

Non

diamètre nominal:

44 mm

matériau de l'hélice:

hélice en plastique rigide

matériau d’enrobage:

sans gaine

température d'utilisation:

-20...90 °C

résistant aux UV:

Oui

poli à l'intérieur:

Oui

poli à l'extérieur:

Oui

flexibilité:

flexible

couleur:

noir

homologation selon DIN EN 61386-23:

Oui

homologation selon UR:

Non

homologation selon CSA:

Non

Gaine de protection avec spirale en plastique; Diamètre intérieur: 38mm; Diamètre extérieur: 44mm; Dimension nominale: 44; Polyuréthane; Résistant aux UV